Micro Matic - STP24 150/5A er en delbar strømtransformator med lysåpning Ø24mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 150 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Åpningsdiameter - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738012364
Elnummer
8005151
Leverandørens varenummer
SL4207510150
Typebeskrivelse
8005151
Modell / utførelse
Strømtrafo
Primær merkestrøm In
150 A
Sekundær merkestrømstyrke
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt
1 VA
Åpningsdiameter
24 mm
Nøyaktighetsklasse
3
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Nei
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Hurtigfeste
Ja
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Kabel
Antall primærinnganger
1
STP24 er en serie delbare ../5A strømtransformatorer fra klasse 1 som leveres fra 100-250A. STP24 leveres med lysåpning Ø24mm og kommer med 1,5m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm2). STP24 monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ../5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy, og trafoen klikkes enkelt rundt kabelen og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpne-funksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.