Micro Matic - Tidsbryter 30 min Microtime renhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling - 1...30 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337493310
Elnummer
1474214
Leverandørens varenummer
GI49331
Typebeskrivelse
Mekaniske opptrekksur
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling
1...30 min
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Med halvlederutgang
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Nominell spenning
250 V
GENERELT Micro Matic´s Microtime opptrekksur er beregnet for montering i standard veggboks eller for påveggsmontasje ved hjelp av MTC-VH. Innfellingsmodellen kan også kombineres med jordet stikkontakt.Til styring og kontroll av f.eks.:• Strykejern• Kaffetraktere• Kokeplater• Infrastråleovner• Batteriladere• Vifter i fryserom• Ventilasjonsanlegg• Varmeanlegg• Lys• Snøsmelteanlegg TEKNISKE DATA Utgang: Se øverst på siden 16A ved 230Vac Farge: Polarhvit Kapsling: IP 20