Utgått
Micro Matic - VGA 2x han/hun-overgang Innsats kremhvit

Micro Matic - VGA 2x han/hun-overgang Innsats kremhvit

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - D-Sub 15-polet

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - Nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337461081

Elnummer

6944113

Leverandørens varenummer

GI565401

Typebeskrivelse

6944113

Anvendelse

D-Sub 15-polet

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Hvit

Med plugger/koblinger

Nei

Monteringsarrangement

Midtplate

Løftering

Ja

Med støvdeksel

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Tekstfelt

Uten merkefelt

Med preging/merking

Nei

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

1013

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Feste med skrue

Med strekkavlastning

Nei

Avskjermet buss

Nei

Avskjermet kapsling

Nei

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

VGA 2x han/hun-overgang Innsats kremhvit