Utgått
Micro Matic - VGA 2x han/hun-overgang Innsats svart matt

Micro Matic - VGA 2x han/hun-overgang Innsats svart matt

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - D-Sub 15-polet

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - Nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337461104

Elnummer

6944115

Leverandørens varenummer

GI565410

Typebeskrivelse

6944115

Anvendelse

D-Sub 15-polet

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Svart

Med plugger/koblinger

Nei

Monteringsarrangement

Midtplate

Løftering

Ja

Med støvdeksel

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Tekstfelt

Uten merkefelt

Med preging/merking

Nei

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Feste med skrue

Med strekkavlastning

Nei

Avskjermet buss

Nei

Avskjermet kapsling

Nei

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

VGA 2x han/hun-overgang Innsats svart matt