Utgått
Micro Matic - Voltmeter EC96 600V Instrumenter analoge

Micro Matic - Voltmeter EC96 600V Instrumenter analoge

Micro Matic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 600...600 V

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Målesystem - Bløtjern

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587106948

Elnummer

8000249

Leverandørens varenummer

8000249

Typebeskrivelse

8000249

Måleområde

600...600 V

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Målesystem

Bløtjern

Transformatorforbindelse

Nei

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

0 W

Kalibrert

Ja

For rekkemontasje

Nei

Bredde

96 mm

Høyde

96 mm

Skalabelysning

Nei

VOLTMETER EC 96 600V.