MP Bolagen - Armaturfeste f/alle type Sendz MP-935S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Rustfritt stål, beiset - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333135977
Elnummer
1353818
Leverandørens varenummer
13 538 18
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Farge
Sink
Rustfritt stål, beiset
Nei
RAL-nummer
0
Armaturfestet omslutter hele banen. Armaturer med ledning/støpsel blir da enkelt flyttbare. Festet produseres på bestilling til banebreddene 300-600 mm.