Utgått

MP Bolagen - Balanseblokk 1-2 kg MP-U125 - 1205026

KopierKopier
MP Bolagen - Balanseblokk 1-2 kg MP-U125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk behandlet

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333501376

Elnummer

1205026

Leverandørens varenummer

1205026

Typebeskrivelse

1205026

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk behandlet

Farge:

Andre

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

0

Balanseblokk i Aluminium