MP Bolagen - Stavfot Flex/Duo 8 kg grå MP-U040G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333501451
Elnummer
1205180
Leverandørens varenummer
1205180
Typebeskrivelse
1205180
Høyde
20 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Våtlakkert
Farge
Grå
Regulerbar
Nei
Halogenfri
Ja
RAL-nummer
7012
Stavfot i stål for Flex og Duo staver, 8kg.
Fests med skruer som medfølger staven.
Mål: 325 x 325 x 20 mm