Utgått

MP Bolagen - Uttakspost MP Quatro 730mm Hvi - 1205020

KopierKopier
MP Bolagen - Uttakspost MP Quatro 730mm Hvi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 32

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333500447

Elnummer

1205020

Leverandørens varenummer

1205020

Typebeskrivelse

1205020

Antall stikkontakter:

32

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Bredde:

165 mm

Høyde:

735 mm

Dybde:

103 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Stav i aluminium finnes i hvitlakkert alt eloksert utførelse som standard og bestykkes etter kundens ønske.

P 104 V Quattropost hvitlakkert (RAL 9010) for fire brukere inkl fot. Høyde 735 mm og 4 m kabling under posten.
P 104 N Naturanodisert post som over.

Bestykning:
8 stk 230 V 2-veis.
8 stk 230 V 2-veis data.
8 x RJ45 Cat 6 UTP for tele/data.
4 stk blindlokk for tele/data.