Nexans - DEFROST PIPE 15 - AO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 15 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Høyde - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210056402
Elnummer
1037301
Leverandørens varenummer
10174809
Typebeskrivelse
DEFROST selvregulerende varmekabel
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
65 °C
Oppvarmingseffekt
15 W/m
Bruksområde
Røroppvarming
Høyde
5,5 mm
Bredde
8 mm
Farge
Svart
Bruksområder: DEFROST PIPE er en selvbegrensende varmekabel som er ideell for frostsikring av rør, tanker, takrenner og nedløp. Den kan lengdetilpasses på stedet innenfor de lengdebegrensninger som er angitt, og eksakte lengder kan tilpasses og monteres uten kompliserte beregninger. De selvbegrensende egenskapene til DEFROST PIPE gjør at den aldri vil overopphetes, selv om den overlapper seg selv. Avgitt effekt er selvbegrensende i forhold til rør- eller omgivelsestemperaturen. DEFROST PIPE 20 / Gutter er spesielt velegnet for takrenner og nedløp da den avgir høy effekt i smelte-fasen og lavere effekt når isen eller snøen har smeltet. DEFROST PIPE 20 / Gutter kan regnes som en universal-kabel for denne typen bruk. Konstruksjon: Leder: Forniklet kobber Kjerne: Halvledende polymer Isolasjon: PEX Jordtråd: Fortinnet kobber Ytre kappe: Polyolefin Skjerm: Al-laminat Tekniske data: Laveste installasjonstemperatur: - 30 °C Maks. temperatur, spenningssatt: 65 °C Maks. temperatur, ikke spenningssatt: 80 °C Minste bøyeradius: 15 mm Nominell driftsspenning: 230 VAC