Nexans - Fiberhale SC,SM, 900 µm 1,5 meter Gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000110236
Elnummer
6950925
Leverandørens varenummer
10564839
Typebeskrivelse
6950925
Fibertype
Singlemode
Kategori
OS2
Type
Lederpigtail
Kjernetype
Massiv leder
Lengde
1,5 m
Type kontakt
LC
APC-utførelse
Nei
Farge
Gul
Bøyebeskyttelse
Uten
Fiberhale SM G657 900 µm 1,5 meter Gul