Utgått
Nexans - Halogen-free corrugated installation PP conduit. Pair divided, flame retarded telecom cable, EQQXB.

Nexans - Halogen-free corrugated installation PP conduit. Pair divided, flame retarded telecom cable, EQQXB.

Nexans

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Indre diameter - 12 mm

  • Antall enleder ledninger - 1

  • Antall telekommunikasjonskabler - 1

  • Antall koaksialkabler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210134858

Elnummer

1092578

Leverandørens varenummer

10574215

Typebeskrivelse

N-line ferdigtrukket rør

Materiale

Andre

Indre diameter

12 mm

Antall enleder ledninger

1

Antall telekommunikasjonskabler

1

Antall koaksialkabler

0

UV-bestandig

Nei

Halogenfri

Ja

Flammehemmende versjon

Ja

Bøyekarakteristikk

Bøyelig

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1

Middels (klasse 3)

Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1

Middels (klasse 3)

Innfelt montasje

Ja

Utenpåliggende

Nei

Egnet for installasjon på tre

Ja

Hul vegg

Ja

For betonginstallasjon

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon

Nei

For nedstøping i sement

Ja

Utendørsinstallasjon

Nei

Forlegging i jord

Nei

Ytre diameter

16 mm

Lavfriksjons innerskikt

Ja

Farge

Oransje

Antall datakabler

0

Med trekketråd

Nei

Antall enleder sterkstrømsledninger

0

Antall høyttalerledninger

0

Antall snodde elementer

0

Med jordleder

Nei

Med integrert POF effekt

Nei

Nominellt ledertverrsnitt fra/til

0,22...0,22 mm²

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d2

Med meterindikasjon

Ja

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a2

Pre-wired EQQXB Easy in 16 mm corrugated conduit. EQQXB is a twisted pair communication cable. Sheath and insulation are made of halogen-free flame-retardant material. Both the insulation and sheath of this cable are very easily stripped during installation work. The cable is used for private communication networks, e.g. intercoms, access systems and burglar alarms. EQQXB Easy meets fire requirements CPR class Dcas2d2a2. In the event of a fire, the cable emits no corrosive gases and has little smoke.

The halogen-free PP (polypropylene) corrugated conduits are intended for recessed installation, laying on cable ladders and casting in concrete. The product will be delivered in a flexible and user-friendly packaging, Cable Guy, that simplifies the installation work significantly, alternatively on the cable drum that fits in Nexans drum trolley, Cable Walker.