Nexans - IFSI-EMC 1kV 2x16/16 m/Cu-skjerm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210008203
Elnummer
1067325
Leverandørens varenummer
10021757
Typebeskrivelse
1067325
Nominelt ledertverrsnitt
16 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
2
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Merkespenning U0
0,6 kV
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederform
Rund
Lederisolasjon
Polyolefin
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Ja
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Konsentrisk leder
Aluminium
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder
16 mm²
Farge på ytre kappe
Svart
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Ytterdiameter omtrentlig
20 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
160 mm
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...70 °C
Merkespenning U
1 kV
IFSI-EMC med Cu-Skjerm er en halogenfri installasjonskabel, med PEX (XLPE) isolerte ledere av flertrådet kobber. Runde ledere for tverrsnitt opp til og med 35 mm², mens større tverrsnitt, 50 mm² og større har sektorformede ledere. Skjerm av kobbertråder samt heldekkende kobberbånd i motspiral. Kobberbåndet kombinert med skjermledere av kobber gir lav transferimpedans. Skjermen kan enkelt tilkobles "EMC" innføringsnippler, og gir skjerming mot EMI (innstråling) og EME (utstråling) i henhold til EMC direktivet. For applikasjoner hvor det er behov for ytterligere skjerming kan RHEYFLEX POWER EMC HFFR vurderes. Ytre kappe i svart UV bestandig utførelse. Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE). Tetting av kabeltamper: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon. Minimum installasjonstemperatur: 0 grader Celsius