Nexans - Millimat/100 150W 1,5m²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Elementeffekt - 150...150 W
Effekt - 100 W/m²
Overflate - 1,5 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210054514
Elnummer
1008162
Leverandørens varenummer
10143276
Typebeskrivelse
MILLIMAT toleder varmekabelmatte 100W/m2 for lavtbyggende gulv
Modell / utførelse
Varmekabel
Elementeffekt
150...150 W
Effekt
100 W/m²
Overflate
1,5 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Ja
Tilkoblingsspenning
230...230 V
Effekt per meter
10 W/m
Antall kaldledere
1
Lengde på kaldledere
2500 mm
Egnet for våtrom
Nei
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
3000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
4,5 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
Bruksområder: MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfi berforsterket plastnett. MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd Ytre kappe: Blå PVC Nett: Selvklebende, glassfi berforsterket plastnett Total tykkelse: 4,5 mm Tekniske data: Flateeffekt: 100 eller 150 W/m2 Leveres i effektstørrelser: 100 W/m2, 100 til 1200 W Bredde: 50 cm Motstandstoleranse: - 5/+10 % Nominell driftsspenning: 230 V Lengde kald tilleder: 2,5 m NYHET! Skjult skjøt. Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1200 W leveres med skjult (integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.