Nexans - Preterminert 19" ODF fiberpanel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Singlemode
Fiberklasse - OS2
APC-utførelse - Nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210129748
Elnummer
6950930
Leverandørens varenummer
10567338
Typebeskrivelse
6950930
Egnet for antall koblinger/adaptere
48
Fibertype
Singlemode
Fiberklasse
OS2
APC-utførelse
Nei
Farge
Hvit
Egnet for antall modulinnsatser
0
Med antall koblinger/adaptere
48
Med frontplate
Ja
Med kapsling
Ja
Med pigtails
Ja
Type utvendig tilkobling
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling
SC-dupleks
Monteringsmetode
19" innfelling
Antall høydeenheter
1
Høyde
44 mm
Bredde
485 mm
Dybde
305 mm
Preterminerte fiberoptiske 19" ODF-PANEL. Panelet er preterminerte med 48 fibre med konnektortypen SC/UPC. Panelene leveres komplette med adaptere, konnektorer, festeskruer, kabelfester, og valgt lengde av kabeltypen QXXI Slim.