Nexans - WTC05 skjøteboks 12 fiber
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360178745
Elnummer
6951380
Leverandørens varenummer
10202600
Typebeskrivelse
6951380
Egnet for antall fibre
48
Type kopling
Sveiseskjøt
Materiale
Plast
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Adskilte kammer
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
WTC 05 skjøteboks for skjøt reparasjonssett fra 1-12 fiber. Merk at boksen er utstyrt med forsegling på mikrokabel fra 6-8mm. Andre forseglingstyper kan enkelt monteres og gjør denne boksen ideel for mindre reparasjoner. Boksen Har IP 68 og kan legges direkte i bakken