nkt cables - IFSI 1 kV AFV 3X150/41 1 kV T500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394479008210
Elnummer
1056281
Leverandørens varenummer
1056281
Typebeskrivelse
1056281
Nominelt ledertverrsnitt
150 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Merkespenning U0
1000 V
Ledermateriale
Aluminium
Leder overflate
Blank
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Svart
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
37,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
300,8 mm
Skjermet installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder. PEX lederisolasjon, kobbberskjerm og Halogenfri flammehemmet polymer ytrekappe. Bruksområde: Anbefalt brukt i alle slags rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kabler i henhold til denne standard er halogenfrie och flammehemmede. Ved brann avgis kun røyk med lav tetthet, fri for korrosive gasser