Utgått
nkt cables - NMHVO 750V H07RN-F 3G1,5 R100

nkt cables - NMHVO 750V H07RN-F 3G1,5 R100

nkt cables

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071354011908

Elnummer

1074203

Leverandørens varenummer

TFV301301

Typebeskrivelse

1074203

Nominelt ledertverrsnitt

1,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

3

Materiale i ytre kappe

Gummi

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon

Gummi (EPR)

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Nei

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

8,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

99,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-30...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-30...90 °C

Merkespenning U0

750 V

Leder: Blank kobber, mangetrådet. Isolasjon: Sort EPDM gummi. Ytterkappe: Olje- og værbestandig gummi. Utvendig merket. Bruksområde: I tørre og fuktige, samt våte lokaler. Utendørs og i de miljøer der middels krevende mekaniske påkjenninger forekommer.