Utgått
nkt cables - NSHO  4G95 SORT

nkt cables - NSHO 4G95 SORT

nkt cables

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071354004689

Elnummer

1075970

Leverandørens varenummer

TFV301407

Typebeskrivelse

Gummikabel

Nominelt ledertverrsnitt

95 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

4

Materiale i ytre kappe

Gummi

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon

Gummi (EPR)

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Nei

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

57 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

684 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-30...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-30...90 °C

Merkespenning U0

750 V

Konstruksjon Ledere Blank kobber, ekstra mangetrådet Isolasjon Blyfri EPDM gummi Oppbygning Ledere kables, deretter mantling til rund seksjon Ytterkappe Blyfri EPDM gummi, sort Elektriske data Spenningsgrense 450/700V