nkt cables - PFSP-Al/Cu 1 kV AFV 3x95/35 T500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 0,1 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7071242002926
Elnummer
1056269
Leverandørens varenummer
1056269
Typebeskrivelse
PFSP-Al/Cu
Nominelt ledertverrsnitt
95 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
0,1 kV
Ledermateriale
Aluminium
Leder overflate
Blank
Lederform
Sektorformet
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Nei
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Antall hjelpesystemkjerner
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere
35 mm²
Konsentrisk leder
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder
35 mm²
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
36 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
288 mm
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-5...60 °C
Merkespenning U
0,1 kV
Leder: flertrådet glødd kobber. Isolasjon: pvc. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: grå. Max leder temp.: 70^C. Merking: type,dimensjon,meter.