Noratel - 3-fase Lavtapstransformator - IP20, type 3RT25LI-230/400-20

Noratel - 3-fase Lavtapstransformator - IP20, type 3RT25LI-230/400-20

Elnummer 6644317

Lev. Varenr. 3-040-000072


Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundærspenning 1 - 400 V

  • Antall faser - 3

  • Merkeeffekt - 25000 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451016433

Elnummer

6644317

Leverandørens varenummer

3-040-000072

Typebeskrivelse

6644317

Primærspenningsområde 1

230...230 V

Sekundærspenning 1

400 V

Antall faser

3

Merkeeffekt

25000 VA

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Ringkjerne

Ja

Egnet for montering på kretskort

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde

749 mm

Høyde

1050 mm

Dybde

236 mm

Type 3RT-LI
Banebrytende ny transformatorkonstruksjon!!
Lavtapstransformatorer med ekstremt lav innkoblingsstrøm!
Nyutviklede 3-fase transformatorer som sørger for optimal utnyttelse av el-installasjonen og store kostnadsbesparelser både ved installasjon og drift!

Våre nye 3RT-LI transformatorer er en videreutvikling av våre populære 3RT lavtapstransformatorer. I tillegg til lave tap så har 3RT-LI typene svært lav innkoblingsstrøm. Dette betyr at ved installasjon av 3RT-LI behøver enn ikke å overdimensjonere sikringene til transformatorene.
En annen fordel med den nye serien er et forholdsvis kompakt format som tar liten gulvplass, og transformatorene kan installeres inntil vegg.
Optimal utnyttelse av installasjonen – Lav innkoblingsstrøm!
Kostnadseffektiv – Reduserte installasjons- og driftskostnader!
Miljøvennlig – Lavtapskonstruksjon, redusert energiforbruk!
Plassbesparende – tar liten gulvplass
100% transformatorkonstruksjon – Ingen elektroniske komponenter!

FDV dokumentasjon