Norlys - Modena 300 Portstolpe Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Nei
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2200...4000 K
Med Fotplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7042893000067
Elnummer
3183012
Leverandørens varenummer
300B
Typebeskrivelse
3183012
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Nei
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2200...4000 K
Med Fotplate
Ja
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0...0 mA
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Lysfordeler
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Isoleringsklasse
II
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0
Bredde
250 mm
Høyde/dybde
560 mm
Lengde
250 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Portstolpe i klassisk design. Lampen er 56cm høy og 25cm bred.
Slagfast klar polykarbonat.
Sokkeldiameter 16,5cm. Avstand mellom de to boltehullene er 9cm. Festejern bestilles separat.
Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder. Modena leveres i fargene sort og hvit.