Utgått
Nortronic - LED Classic A60 E27 827 9W 80

Nortronic - LED Classic A60 E27 827 9W 80

Nortronic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 14000 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071151226109

Elnummer

3208277

Leverandørens varenummer

122610

Typebeskrivelse

3208277

Monteringsmetode

Andre

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm

14000 lm

Lysfarge

Hvit

Fargetemperatur

4000...4000 K

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Egnet for hjelpelyskilde

Nei

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Plast

Kapslingsfarge

Grå

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...234 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbar drivenhet

Ja

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Materiale i reflektor

Andre

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Slagfasthet

IK08

Ballsikker

Ja

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Egnet for lampeeffekt

94...94 W

Maks systemeffekt

104 W

Lysutbytte

135 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

93

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Bredde

172 mm

Høyde/dybde

105 mm

Lengde

1612 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

22

Proof LED - en serie tette industriarmaturer IP65 for bruk i tøffe miljøer

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling. Armaturstamme i glassfiberarmert polyester. Avskjerming i frostet polykarbonat for å gi et jevnt og mykt lys. Festeklips i rustfritt stål.