Utgått
Nortronic - LED stripe sett - plug&play 3

Nortronic - LED stripe sett - plug&play 3

Nortronic

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lysstyrke pr. meter - 1062 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810003017

Elnummer

3204690

Leverandørens varenummer

3204690

Typebeskrivelse

3204690

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Andre

Lysstyrke pr. meter

1062 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

60

Antall lyspunkter pr. fot

18,293

Lampeeffekt pr. meter

14,4 W

Lampeffekt pr. fot

4,39 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

30000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Maks systemeffekt

43,2 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

8 mm

Høyde/dybde

1,2 mm

Lengde

5000 mm

Med endestykke

Ja

Med tilkoblingssett

Ja

Med beskyttelsesdeksel

Ja

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Tilkoblingstype

Andre

LED Stripe sett
Plug&play
·LED stripe sett - enkel montering - inkl fjernkontroll.
·Skap et moderne utrykk med LED stripe!
·Klipp til ønsket lengde fra 3 meter rull.
·Enkel og rask montering - Gjør det selv!
·Juster til ønsket lysmengde med fjernkontroll.
·Levetid 30 000 timer/L70.
·14,4W pr meter.
·1062 lumen pr meter.
·IP20.