Norwesco - Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zin, 25mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 25 mm
Materialkvalitet - Stål
Polert overflate - Nei
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748011869
Elnummer
1213216
Leverandørens varenummer
3015173
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale
Metall
Modell / utførelse
Stikk
For nominell rørdiameter
25 mm
Materialkvalitet
Stål
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Ja
Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...