nVent CADDY - C-kanal bjelkeklemmer med U-bolt, E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 Kanal, M6 Stag - 585120

KopierKopier
nVent CADDY - C-kanal bjelkeklemmer med U-bolt, E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 Kanal, M6 Stag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Tillatt nyttelast - 1250 N

  • Skinnebredde - 0...36 mm

  • Passer til stagprofiler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856826644

Elnummer

1340666

Leverandørens varenummer

585120

Typebeskrivelse

1340666

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Tillatt nyttelast:

1250 N

Skinnebredde:

0...36 mm

Passer til stagprofiler:

Ja

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

6

U-formet klembolt:

Ja

Bjelkeklemme for C-profiler. Komplett med plate, U-bolt og festemidler.