nVent CADDY - C-kanal type E5, perforert, Stål, HD, 1 000 mm x 20 mm x 36 mm - 335550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811282
Elnummer
1340723
Leverandørens varenummer
335550
Typebeskrivelse
1340723
Lengde:
1000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
36 mm
Høyde:
20 mm
Slissebredde:
14 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
11 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
2 kN
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre


