nVent CADDY - CADDY CAT42524SM - 181620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Med montasjemateriell - Ja
Diameter - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Cat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711893816228
Elnummer
1340329
Leverandørens varenummer
181620
Typebeskrivelse
1340329
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
150 mm
Nyttbart tverrsnitt:
13181 mm²
Nyttelastkapasitet:
450 N
Justerbar:
nei
Kan kobles:
Ja
Farge:
Grå
For oppheng i bjelkeklammer


