nVent CADDY - CADDY TRN290N P10 - 188130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,9 mm
Båndlengde - 290 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893881349
Elnummer
1340243
Leverandørens varenummer
188130
Typebeskrivelse
1340243
Båndbredde:
7,9 mm
Båndlengde:
290 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


