nVent CADDY - Firkantet mutter for flerbruks C-festeklemmer, S304, M8 Stag - 336190

KopierKopier
nVent CADDY - Firkantet mutter for flerbruks C-festeklemmer, S304, M8 Stag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvlåsende - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Sveisbar - Ja

  • Med nylonring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856811589

Elnummer

1319782

Leverandørens varenummer

336190

Typebeskrivelse

1319782

Selvlåsende:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Sveisbar:

Ja

Med nylonring:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Gjengestørrelse i tommer:

5/16"

Gjengetype:

Metrisk

Firkantet adaptermutter for bredmunnet C-klemme i stål. Nøyaktig passform i C-klemmer – mutre vrir seg ikke under installasjon.