Utgått

nVent CADDY - Firkantet mutter for flerbruks C-festeklemmer, Stål, HD, M6 Stag - 336160

KopierKopier
nVent CADDY - Firkantet mutter for flerbruks C-festeklemmer, Stål, HD, M6 Stag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvlåsende - nei

  • Sportype - Utvendig firkant

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Sveisbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856811558

Elnummer

1341221

Leverandørens varenummer

336160

Typebeskrivelse

1341221

Selvlåsende:

nei

Sportype:

Utvendig firkant

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Sveisbar:

Ja

Med nylonring:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengestørrelse i tommer:

1/4"

Fastnøkkelbredde:

6 mm

Gjengetype:

Metrisk

Firkantet adaptermutter for bredmunnet C-klemme i stål. Nøyaktig passform i C-klemmer – mutre vrir seg ikke under installasjon.