nVent CADDY - H-Ti/T stålstag til flensklips, M6 Hull, Gjenget, 3–8 mm Flens - 175860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893758658
Elnummer
1340932
Leverandørens varenummer
175860
Typebeskrivelse
1340932
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
900 N
Oppheng for gjengestag fra bjelkeflenser. Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng. Krever kun en hammer for installasjon.
ProduktbladPDF


