nVent CADDY - Hammer flensklips, vertikal montering, 8–14 mm Flens, M6 Stag - 170250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Structural Attachments
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856526162
Elnummer
1341005
Leverandørens varenummer
170250
Typebeskrivelse
1341005
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
450 N
Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Passer de fleste bjelker. Krever kun en hammer for installasjon.


