nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krokklips stålstag/ledningklips, M4, M6, M8 Stag, 4,8–6,4 mm Vaier - 181083

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krokklips stålstag/ledningklips, M4, M6, M8 Stag, 4,8–6,4 mm Vaier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856617815

Elnummer

1300483

Leverandørens varenummer

181083

Typebeskrivelse

1300483

Materiale:

Andre

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rask festing på gjengestag eller vaier. Krever ingen skruer, nagler eller spesialverktøy for montering. J-kroker har bøyelige låsetapper som låses fast på nVent CADDY Cat HP-komponenter for å gi stivhet og stabilitet. Link til J-kroker ved bruk av et av flere fargealternativer for å hjelpe med å identifisere gangveier og oppnå bedre organisasjon. Skreddersydde J-krokstammer settes enkelt sammen med ulike J-krokstørrelser, -farger og konfigurasjoner. nVent CADDY Cat HP-komponenter festes enkelt til nVent CADDY Cat HP J-kroker av ulike størrelser.