nVent CADDY - nVent CADDY Rod Lock bjelkeklemmer, M8 Stag, 3–10 mm Flens - 390001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
For flenstykkelse - 3...10 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0782856649441
Elnummer
1342820
Leverandørens varenummer
390001
Typebeskrivelse
1342820
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
For flenstykkelse:
3...10 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
8 mm
Tillatt nyttelast:
1400 N


