nVent CADDY - Profil av type C, slisset, Stål, PG, 2 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm - 387365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metal Framing
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856813460
Elnummer
1319837
Leverandørens varenummer
387365
Typebeskrivelse
1319837
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
41 mm
Høyde:
21 mm
Slissebredde:
22,3 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
14 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre


