nVent CADDY - Profil av type C, slisset, Stål, PG, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm - 310255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 6000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Metal Framing
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856808787
Elnummer
1340417
Leverandørens varenummer
310255
Typebeskrivelse
1340417
Lengde:
6000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
41 mm
Høyde:
21 mm
Slissebredde:
22,3 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
14 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
2 kN
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre


