Utgått

nVent CADDY - Profil T-bolt, Stål, EG, M10 Stag, 40 mm - 590090

KopierKopier
nVent CADDY - Profil T-bolt, Stål, EG, M10 Stag, 40 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde - 40 mm

  • Hodebredde - 34 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856827870

Elnummer

1340563

Leverandørens varenummer

590090

Typebeskrivelse

1340563

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde:

40 mm

Hodebredde:

34 mm

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for monteringsskinne:

Ja

Formontert med stor skive og mutter.