nVent CADDY - Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm - CADDY CAC30 P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Skinnebredde - 41 mm
Skinnehøyde - 41 mm
Lengde - 300 mm
Tillatt nyttelast - 0 N
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856809319
Elnummer
1342848
Leverandørens varenummer
CADDY CAC30 P2
Typebeskrivelse
1342848
Materiale:
Rustfritt stål
Skinnebredde:
41 mm
Skinnehøyde:
41 mm
Lengde:
300 mm
Tillatt nyttelast:
0 N
Lakkert:
nei
Behandlet med rød grunning (mønje):
nei
Belagt:
nei
Materialtykkelse:
2,5 mm
Stansing:
Ja
Slissebredde:
14 mm
Dobbelsidig:
nei
Sporet kanal. Sveiset på flat monteringsplate.


