nVent CADDY - Profilhylleknekt av type A, slisset, Stål, EG, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm - CADDY CAC45 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Skinnebredde - 41 mm
Skinnehøyde - 41 mm
Lengde - 450 mm
Tillatt nyttelast - 0 N
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Metal Framing
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856848455
Elnummer
1342850
Leverandørens varenummer
CADDY CAC45 P1
Typebeskrivelse
1342850
Materiale:
Stål
Skinnebredde:
41 mm
Skinnehøyde:
41 mm
Lengde:
450 mm
Tillatt nyttelast:
0 N
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lakkert:
nei
Behandlet med rød grunning (mønje):
nei
Belagt:
nei
Materialtykkelse:
2,5 mm
Stansing:
Ja
Slissebredde:
14 mm
Dobbelsidig:
nei
Sporet kanal. Sveiset på flat monteringsplate.


