nVent CADDY - Profilhylleknekt av type A, slisset, Stål, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm - CADDY CAC60 P3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Skinnebredde - 41 mm
Skinnehøyde - 41 mm
Lengde - 600 mm
Tillatt nyttelast - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metal Framing
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856809432
Elnummer
1342857
Leverandørens varenummer
CADDY CAC60 P3
Typebeskrivelse
1342857
Materiale:
Stål
Skinnebredde:
41 mm
Skinnehøyde:
41 mm
Lengde:
600 mm
Tillatt nyttelast:
0 N
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Lakkert:
nei
Behandlet med rød grunning (mønje):
nei
Belagt:
nei
Materialtykkelse:
2,5 mm
Stansing:
Ja
Slissebredde:
14 mm
Dobbelsidig:
nei
Sporet kanal. Sveiset på flat monteringsplate.


