nVent CADDY - Profilhylleknekt av type A, slisset, Stål, HD, 750 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm - 311757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Skinnebredde - 41 mm
Skinnehøyde - 41 mm
Lengde - 750 mm
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metal Framing
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856809456
Elnummer
1319721
Leverandørens varenummer
311757
Typebeskrivelse
1319721
Materiale:
Stål
Skinnebredde:
41 mm
Skinnehøyde:
41 mm
Lengde:
750 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Lakkert:
nei
Behandlet med rød grunning (mønje):
nei
Belagt:
nei
Materialtykkelse:
2,5 mm
Stansing:
Ja
Slissebredde:
14 mm
Dobbelsidig:
nei
Sporet kanal. Sveiset på flat monteringsplate.


