nVent CADDY - Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, HD, M10 Stag, 8 mm - 315100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856810407
Elnummer
1340560
Leverandørens varenummer
315100
Typebeskrivelse
1340560
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler. Fjæren sørger for enkel installasjon.


