nVent CADDY - Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, HD, M6 Stag - 315040

KopierKopier
nVent CADDY - Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, HD, M6 Stag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856810285

Elnummer

1340554

Leverandørens varenummer

315040

Typebeskrivelse

1340554

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler. Fjæren sørger for enkel installasjon.