nVent CADDY - Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, HD, M8 Stag - 315050

KopierKopier
nVent CADDY - Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, HD, M8 Stag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856810308

Elnummer

1340555

Leverandørens varenummer

315050

Typebeskrivelse

1340555

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler. Fjæren sørger for enkel installasjon.