nVent CADDY - Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M6 Stag, 6 mm - 315085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856810377
Elnummer
1319743
Leverandørens varenummer
315085
Typebeskrivelse
1319743
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler. Fjæren sørger for enkel installasjon.


