nVent CADDY - Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M12 Stag, 8 mm - 315030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856810254
Elnummer
1340553
Leverandørens varenummer
315030
Typebeskrivelse
1340553
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler.


