nVent CADDY - Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M8 Stag, 6 mm - 315010

KopierKopier
nVent CADDY - Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M8 Stag, 6 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856810216

Elnummer

1340551

Leverandørens varenummer

315010

Typebeskrivelse

1340551

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

nei

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler.