nVent CADDY - Vaier-taukutter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 3 mm
Total lengde - 195 mm
Utskiftbart skjærehode - Nei
Egnet for fintrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856511656
Elnummer
1340697
Leverandørens varenummer
195853
Typebeskrivelse
1340697
Konstruksjon/betjening
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter
3 mm
Total lengde
195 mm
Utskiftbart skjærehode
Nei
Egnet for fintrådet leder
Ja
Egnet for ståltrådsarmering
Ja
Utskiftbare kuttebakker
Nei
Med avisoleringsfunksjon
Nei
Isolert
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Utført med håndtak
Andre
Med støtbeskyttelse
Nei
Designet for å redusere stålvaierslitasje.