OBO BETTERMANN - Krysskobling for jordleder - 5312925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter rundleder 1 - 8...10 mm
Flatleder bredde leder 1 - 30...30 mm
Materiale - Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse - Andre
Forbindelsestype - T-/kryss-/parallellskjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195700876
Elnummer
1234365
Leverandørens varenummer
5312925
Typebeskrivelse
1234365
Diameter rundleder 1:
8...10 mm
Flatleder bredde leder 1:
30...30 mm
Materiale:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forbindelsestype:
T-/kryss-/parallellskjøtestykke
Diameter rundleder 2:
8...10 mm
Flatleder bredde leder 2:
30...30 mm
Type festeskruer:
Sekskantskrue
Lynstrømledningsevne (10/350 µs):
100 kA


